항목 | 롤 리프터 |
부착 유형 | 체인 호이스트 |
보석 높이 | 2 3 / 4 " |
보석 폭 | 2 3 / 4 " |
생산 능력 | 8,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
Control | Manual |
코어 로드 직경 | 2 3 / 4 " |
높이 | 20.94 " |
포함 사항 | (2) 4피트 폴리에스테르 리프트 슬링, 리프트 슬링의 정격은 4,000lbs입니다. 직선 리프트 용량, 최소 4", 24"마다 조정 최대 96인치까지 |
길이 | 108 3 / 4 " |
슬링 길이 | 4 피트 |
리프트 슬링 재료 | 폴리 에스테르 |
리프트 슬링 스트레이트 리프트 용량 | 4000의 파운드. |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 롤 길이 | 8 피트 |
측정 단위 | 마다 |
최소 롤 길이 | 2 피트 |
리프트 슬링의 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sbrl-80.pdf |
권장 리프트 메커니즘 | 감아 올리기 |
UPC | 691215092463 |
폭 | 5" |
너비 조정 증분 | 4" |
선박 중량 (kg) | 234 |
선박 높이 (cm) | 55.4 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 281.94 |
HS 코드 | 8431491090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 롤 길이 | 보석 높이 | 코어 로드 직경 | 폭 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 리프트 슬링 스트레이트 리프트 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRL-25 | 6 피트 | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 17.81 " | (2) 4피트 폴리에스테르 리프트 슬링, 리프트 슬링의 정격은 3,200lbs입니다. 직선 리프트 용량, 최소 4", 24"마다 조정 최대 72인치까지 | 5" | 3200의 파운드. | ₩ 2,323,236 | ||
SBRL-40 | 6 피트 | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 20.69 " | (2) 4피트 폴리에스테르 리프트 슬링, 리프트 슬링의 정격은 3,200lbs입니다. 직선 리프트 용량, 최소 4", 24"마다 조정 최대 72인치까지 | 5" | 3200의 파운드. | ₩ 2,829,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.