항목 | 냉각 조끼 |
연령 그룹 | 성인 |
색상 | 높은 가시성 주황색 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
높이 | 22 " |
건축 자재 | 퀵 버클이 있는 나일론 사이드 스트랩 |
외부 원단 | 면 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-8402.pdf |
크기 | 13 "X 9"X 9 " |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 판초 |
UPC | 741851840208 |
폭 | 15 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 6101200010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.