VESTIL SBM-40-6 경제형 스프레더 빔, 4000Lb. 용량, 72인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 리프팅 빔 |
부착 유형 | 체인 호이스트 |
보석 높이 | 5" |
보석 두께 | 3 / 4 " |
보석 폭 | 3" |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
헤드 룸 | 15 3 / 8 " |
높이 | 17.56 " |
포함 사항 | (2) 1톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 45"에서 69"로 조정됩니다. |
길이 | 72 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 확산 | 69 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 확산 | 45 " |
회전 후크 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sbm-40-6.pdf |
회전 후크 용량 | 1 톤 |
사용 가능한 베일 폭 | 3" |
폭 | 4 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 52.65 |
선박 높이 (cm) | 44.77 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8431491090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 헤드 룸 | 높이 | 포함 사항 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 회전 후크 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-10-10 | - | 14 " | - | - | 과속 방지턱 | - | - | - | ₩ 1,536,665 | RFQ
| |
SBM-10-12 | 3.94 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 117"에서 141"로 조정됩니다. | 조정 가능한 리프팅 빔 | 144 " | 1000의 파운드. | 1/2톤. | ₩ 2,088,494 | RFQ
| |
SBM-10-3 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 21"에서 33"로 조정됩니다. | 조정 가능한 리프팅 빔 | 36 " | 1000의 파운드. | 1/2톤. | ₩ 1,059,290 | ||
SBM-10-4 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 33"에서 45"로 조정됩니다. | 조정 가능한 리프팅 빔 | 48 " | 1000의 파운드. | 1/2톤. | ₩ 1,107,247 | ||
SBM-10-6 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 45"에서 69"로 조정됩니다. | 조정 가능한 리프팅 빔 | 72 " | 1000의 파운드. | 1/2톤. | ₩ 1,131,963 | RFQ
| |
SBM-10-8 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | (2) 1/2톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 69"에서 93"로 조정됩니다. | 조정 가능한 리프팅 빔 | 96 " | 1000의 파운드. | 1/2톤. | ₩ 1,393,585 | RFQ
| |
SBM-20-10 | 4 1 / 4 " | 15 " | 17 1 / 4 " | (2) 1/2톤이 포함됩니다. 회전 후크, 스프레더는 93"에서 117"로 조정됩니다. | 조정 가능한 리프팅 빔 | 120 " | 2000의 파운드. | 1/2톤. | ₩ 1,761,963 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.