VESTIL SAC-848 단면 랙킹, 7600 Lb. 용량, 96 x 56인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 단일 업라이트 |
생산 능력 | 3800의 파운드. |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 단면 직립 |
깊이 | 56 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 96 " |
길이 | 56 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sac-848.pdf |
UPC | 691215034845 |
사용 가능한 팔 길이 | 48 " |
폭 | 10 " |
함께 작동 | SSAL-48, SSAL-48-NL, HBS.83, HBS.84, HBS-85, HBS-86 |
선박 중량 (kg) | 119.25 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC-1012 | 13250의 파운드. | 20 " | 120 " | 12 " | ₩ 1,519,381 | ||
SAC-1024 | 8300의 파운드. | 32 " | 120 " | 24 " | ₩ 1,569,221 | RFQ
| |
SAC-1036 | 6125의 파운드. | 44 " | 120 " | 36 " | ₩ 1,695,043 | RFQ
| |
SAC-1048 | 4750의 파운드. | 56 " | 120 " | 48 " | ₩ 1,758,094 | RFQ
| |
SAC-1212 | 13300의 파운드. | 20 " | 144 " | 12 " | ₩ 1,727,625 | ||
SAC-1224 | 8250의 파운드. | 32 " | 144 " | 24 " | ₩ 1,782,810 | RFQ
| |
SAC-1236 | 6125의 파운드. | 44 " | 144 " | 36 " | ₩ 1,905,043 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.