VESTIL RR-66-35 풀 체인 기계식 Dockleveler, 35000 Lb. 용량, 6 x 6피트 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 도크 레벨러 |
범퍼 높이 | 16.25 " |
범퍼 프로젝션 | 4.5 " |
범퍼 두께 | 4.5 " |
범퍼 너비 | 10 " |
색상 | 갈색, 노란색 |
데크 L x W | 1 / 4 " |
데크 압력 | 55000의 PSI |
갑판 크기 | 1 / 4 " |
높이 | 23.5 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
설치 방법 | 구덩이 설치 |
길이 | 76 " |
입술 길이 | 16 " |
입술 돌출 | 16 " |
입술 두께 | 5 / 8 " |
부하 용량 | 35000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 도크 위의 서비스 | 12 " |
최대 도크 아래 서비스 | 12 " |
작동 모드 | 풀 체인 작동/기계 |
전체 길이 | 6.33 피트 |
패드 높이 | 16.25 " |
패드 폭 | 10 " |
플랫폼 길이 | 76 " |
플랫폼 길이 | 1/4", 76" |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 0.25 " |
플랫폼 폭 | 72 " |
플랫폼 폭 | 1/4", 72" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rr-66-35.pdf |
도크 위의 서비스 범위 | 12 " |
도크 아래 서비스 범위 | 12 " |
구조용 강철 지지대 | 6" |
UPC | 691215128612 |
폭 | 72 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 길이 | 입술 두께 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 두께 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-610-20 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000의 파운드. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | ₩ 16,475,174 | ||
RR-610-25 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 25000의 파운드. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 72" | ₩ 16,767,341 | ||
RR-65-20 | 74 " | 24 " | 50 " | 1 / 2 " | 20000의 파운드. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 72" | ₩ 10,547,650 | RFQ
| |
RR-66-20 | 74 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | 20000의 파운드. | 1/4", 76" | 0.25 " | 1/4", 72" | ₩ 11,608,901 | RFQ
| |
RR-68-20 | 74 " | 24 " | 86 " | 1 / 2 " | 20000의 파운드. | 1/4", 100" | 0.25 " | 1/4", 72" | ₩ 13,126,705 | RFQ
| |
RR-710-20 | 86 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000의 파운드. | 1/4", 124" | 0.25 " | 1/4", 84" | ₩ 17,567,378 | RFQ
| |
RR-75-20 | 84 " | 23.5 " | 64 " | 1 / 2 " | 20000의 파운드. | 1/4", 64" | 0.25 " | 1/4", 84" | ₩ 11,647,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.