항목 | 도구 트레이 |
생산 능력 | 10의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 5 1 / 16 " |
길이 | 13 15 / 16 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215116305 |
사용 가능한 길이 | 13 13 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 12 " |
폭 | 12 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 12.86 |
선박 길이 (cm) | 35.4 |
선박 폭 (cm) | 30.8 |
HS 코드 | 8716901090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.