VESTIL RERC-CT-368 휴대용 양면 릴 랙, 72인치 x 39인치 x 96인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스풀 및 릴 랙 |
차축 Dia. | 2 1 / 4 " |
기본 색상 | 파란색 |
브래킷 조정 가능 | 2" |
브래킷 색상 | 주황색 |
센터 브라켓 | 2" |
브래킷 유형 | 조절할 수 있는 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 흰색, 주황색, 파란색 |
구성 요소들 | 양면 휴대용 릴 랙 |
프레임 색상 | 백 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 108 " |
경사각 | 71도 |
길이 | 72.5 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 차축 직경 | 2 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
차축 브라켓의 수 | 3 |
레벨 수 | 6 |
전반적인 깊이 | 72.5 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-rerc-ct-368.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
총 용량 | 4,000의 파운드. |
수준별 균일 용량 | 2000의 파운드. |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 249.75 |
선박 높이 (cm) | 276.38 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 100.97 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 레벨 수 | 구성 요소들 | 높이 | 전반적인 깊이 | 수준별 균일 용량 | 폭 | 경사각 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | 섹션 추가 | 122.94 " | 36 " | 1500의 파운드. | 39.62 " | 77도 | 36 " | ₩ 2,224,075 | RFQ
| |
RERC-338 | 6 | 섹션 추가 | 98.5 " | 36 " | 1500의 파운드. | 39.75 " | 71도 | 36 " | ₩ 1,693,580 | RFQ
| |
RERC-4310 | 8 | 섹션 추가 | 122.94 " | 36 " | 1500의 파운드. | 51.25 " | 77도 | 36 " | ₩ 2,160,637 | RFQ
| |
RERC-438 | 6 | 섹션 추가 | 98.5 " | 36 " | 1500의 파운드. | 51.25 " | 71도 | 36 " | ₩ 1,867,722 | RFQ
| |
RERC-A-3310 | 8 | 섹션 추가 | 122.94 " | 36 " | 1500의 파운드. | 36 " | 77도 | 36 " | ₩ 1,586,532 | RFQ
| |
RERC-A-338 | 6 | 섹션 추가 | 98.5 " | 36 " | 1500의 파운드. | 36 " | 71도 | 36 " | ₩ 1,234,205 | RFQ
| |
RERC-A-4310 | 8 | 섹션 추가 | 122.94 " | 36 " | 1500의 파운드. | 48 " | 77도 | 36 " | ₩ 1,762,145 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.