항목 | 팔레트 랙 가드 |
색상 | 회색 |
깊이 | 144 " |
울타리 사용 | 강철 |
펜싱 카테고리 | 패널 및 게이트 |
펜싱 재료 | 강철 |
펜싱 스타일 | 망사 |
계량기 | 10가. |
높이 | 48 " |
길이 | 144 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
메쉬 스퀘어 치수 | 2 "X 2" |
패널 높이 | 48 " |
패널 두께 | 1 / 7 " |
패널 폭 | 12 피트 |
폭 | 1 1 / 4 " |
철사 게이지 | 10가. |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.