항목 | 게시물로베이스에 서명 |
기본 높이 | 22 " |
소재베이스 | 저밀도 폴리에틸렌 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 22 " |
지름 | 6" |
마감재 | 자외선 및 정전기 방지 첨가제 |
높이 | 98 " |
길이 | 22 " |
자재 | LDPE |
최대. 기본 용량 | 22 갤런 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 2 |
포스트 Dia. | 1 3 / 5 " |
포스트 길이 | 1 3 / 5 " |
포스트 폭 | 1 3 / 5 " |
주요 재료 연결 | 금속 대 금속 |
타입 | Base |
벽 두께 | 1 / 4 " |
휠 직경 | 5" |
휠 재질 | 플라스틱 |
휠 타입 | 까다로운 |
휠 너비 | 1 1 / 4 " |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 248.92 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.