항목 | 팔레트 웨지 |
앵커 구멍 크기 | 7 / 8 " |
베이 깊이 | 53.5 " |
베이 폭 | 41.13 " |
생산 능력 | 700의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 40.12 " |
높이 | 72.38 " |
보유 | 팔레트 12~14개 |
자재 | 강철 |
앵커 구멍 수 | 8 |
베이 수 | 1 |
팔레트 용량 | 12 ~ 14 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pw-7200.pdf |
사용 가능 높이 | 72 " |
사용 가능한 너비 | 41 1 / 8 " |
폭 | 73.38 " |
원산지 | US |
A. 네, 이 웨지 유닛은 완전히 조립된 상태로 배송됩니다.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 베이 깊이 | 베이 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 보유 | 팔레트 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW-9200 | 74.75 " | 61.5 " | 41.5 " | 900의 파운드. | 61.5 " | 96.75 " | 팔레트 16~18개 | 16 ~ 18 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.