BUSSMANN HBO 시리즈 자동차용 퓨즈
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBO-12 | 12 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
B | HBO-20 | 20 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
C | HBO-30 | 30 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
B | HBO-35 | 35 | 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
D | HBO-40 | 40 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
E | HBO-50 | 50 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
F | HBO-60 | 60 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
G | HBO-70 | 70 | 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
B | HBO-80 | 80 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
H | HBO-100 | 100 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
B | HBO-125 | 125 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 | |
I | HBO-150 | 150 | 중 / 일반 타격 | ₩ 35,084 |
HBO 시리즈 자동차 퓨즈
Busmann HBO 시리즈 자동차 퓨즈는 헤드라이트, 와이퍼, 파워 윈도우 및 점화 시스템과 같은 자동차 전기 시스템에 이상적이며 과부하 또는 오류가 발생할 경우 전류 흐름을 차단하여 전기 회로를 보호합니다. 엔진실, 퓨즈 박스 및 배선 하니스에 설치되어 최적의 성능을 위한 안정적이고 정확한 회로 보호 기능을 제공합니다. 이러한 자동차 퓨즈는 사용자 요구 사항에 따라 일반/중간 블로우 스타일로 제공됩니다. 전기 시스템에 안전하고 효율적으로 통합할 수 있도록 스터드 장착 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 세트
- 안전 캐비닛 액세서리
- PVC 및 CPVC 파이프
- 배수구
- 선회 링
- 유출방지용품
- 드릴 액세서리
- 렌치
- 폼
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- APPROVED VENDOR Frost Proof Sillcock, 사이펀 방지, 1/2 "입구
- 3M GL, 샌딩 디스크 잠금
- LIFT-ALL 웹 슬링, 유형 3
- RAE 공항 포장 스텐실, 나
- APPROVED VENDOR 가드 레일 포스트 싱글
- VULCAN HART 요소 어셈블리, 220V
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수평 3방향 풀 포트 볼 밸브, 마개, FKM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MAGLINER 설치 키트
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 4개