항목 | 트레일러 발동기 |
볼 서비스 범위 | 13 "~ 24" |
볼 크기 | 1 7/8", 2", 2 5/16" |
색상 | 파랑, 노랑 |
앞바퀴 Dia. | 18 " |
앞바퀴 재질 | 채워지는 거품 |
앞바퀴 폭 | 8 1 / 2 " |
연료 형태 | 가솔린 |
높이 | 43.5 " |
HP | 5.5 마력 |
길이 | 84.43 피트 |
자재 | 강철 |
최대 리프트 용량 | 1000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 3 |
앞바퀴 수 | 2 |
뒷바퀴 수 | 1 |
바퀴 수 | 3 |
작업 유형 | 손 운영 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ptm-gpt.pdf |
당기는 용량 | 12000의 파운드. |
후방 캐스터 Dia. | 12 입력 |
뒷바퀴 Dia. | 10 " |
뒷바퀴 재질 | 고무 |
뒷바퀴 유형 | 받침 |
뒷바퀴 폭 | 2 1 / 2 " |
견인볼 포함 | 가능 |
균일한 인장력 | 12000의 파운드. |
균일한 혀 리프트 용량 | 1000의 파운드. |
휠 타입 | 채워지는 거품 |
폭 | 50.5 " |
선박 중량 (kg) | 367.65 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 224.16 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
A. 이 트레일러 무버는 평평한 표면에만 적합합니다. 그러나 화물 운송을 위해 거칠고 부드러운 지형을 지원합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.