항목 | 팔레트 캐 러셀 |
베어링 폭 (인치) | 2 53 / 64 " |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
높이 | 2.25 " |
길이 | 32.13 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
장착 구멍 수 | 40 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ptb-32.pdf |
UPC | 691215111744 |
폭 | 32.125 " |
선박 중량 (kg) | 67.05 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 81.6 |
선박 폭 (cm) | 81.6 |
HS 코드 | 8482800080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.