항목 | 전원 턴테이블 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 100의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 3 피트 |
지름 | 12 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 4.5 " |
HP | 0.5 마력 |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 5.03 " |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 누름 단추 |
상 | 1 |
플레이트 높이 | 5 / 16 " |
판재 | 강철 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pt-100.pdf |
RPM | 3.5 RPM |
턴테이블 직경 | 12 " |
UPC | 691215031882 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115/1 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 최대 신장 | 전원 | RPM | 턴테이블 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-1 / 2RPM | - | - | - | 전기 유선 | - | 18 " | ₩ 156,392 | RFQ
| |
PT-250 | 250의 파운드. | 18 " | 6.06 " | 전기 | 3 RPM | 18 " | ₩ 3,073,560 | ||
PT-750 | 750의 파운드. | 18 " | 6.5 " | 전기 | 2 RPM | 18 " | ₩ 3,817,978 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.