VESTIL PST-2464-3-58-115-1 가위형 리프트 테이블, 고강도, 휴대용, 3000Lb. 용량, 24 x 64인치 크기
항목: CE3ENV
Model: PST-2464-3-58-115-1
₩ 16,385,574 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
여유 공간 | 2 5 / 8 " |
높이 | 58 " |
길이 | 96 " |
리프트 속도 | 57초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 48 " |
낮은 높이 | 10 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 48 " |
모터 HP | 1 1/2마력 |
운동 | 휴대용 충전 케이스 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 64 3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 3 / 8 " |
전원 | 전기 유선 |
올려 진 높이 | 58 " |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 33 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 포함 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 최대 신장 | 모터 HP | 상 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1-46 | 100.5 " | 가능 | 1000의 파운드. | 9초/피트 | 36 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 72 " | ₩ 10,530,469 | RFQ
| |
PST-1-58 | 118.5 " | 가능 | 1000의 파운드. | 14초/피트 | 48 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 90 " | ₩ 14,125,109 | RFQ
| |
PST-2448-1-46 | 79.06 " | 가능 | 1000의 파운드. | 9초/피트 | 36 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 48 3 / 8 " | ₩ 11,005,730 | RFQ
| |
PST-2448-2-46 | 73.75 " | 가능 | 2000의 파운드. | 14초/피트 | 36 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 48 3 / 8 " | ₩ 11,217,741 | RFQ
| |
PST-2448-3-46 | 75.5 " | 가능 | 3000의 파운드. | 20초/피트 | 36 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 48 3 / 8 " | ₩ 14,312,174 | RFQ
| |
PST-2-46 | 100.5 " | 가능 | 2000의 파운드. | 14초/피트 | 36 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 72 " | ₩ 11,217,741 | RFQ
| |
PST-2464-1-58 | 95.06 " | 가능 | 1000의 파운드. | 14초/피트 | 48 " | 1 / 2 hp | 해당 사항 없음 | 64 3 / 8 " | ₩ 14,760,938 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.