항목 | 플라스틱 플랫폼 트럭 |
조정 가능한 선반 | 1 3 / 4 " |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
데크 길이 | 25 " |
데크 폭 | 19 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
핸들 높이 | 37 " |
높이 | 37 " |
포함 사항 | (2) 조정 가능한 플랫폼/데크, (1) 37" 높이 핸들, (4) 회전 바퀴 1-1/4" 너비 |
길이 | 29 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
낮은 데크 높이 | 5 3 / 4 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
최대 플랫폼 높이 | 29 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 29 " |
전체 폭 | 19 " |
플랫폼 높이 | 5.75 " |
플랫폼 길이 | 25 " |
플랫폼 재료 | 고밀도 폴리에틸렌 |
플랫폼 폭 | 19 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-psc-1828-2.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
선반 정리 | 20 1 / 2 " |
정적 부하 용량 | 500의 파운드. |
상단 데크 높이 | 29 " |
UPC | 691215070270 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.