항목 | Frame |
생산 능력 | 24000의 파운드. |
색상 | 초록색 |
구성 요소들 | Frame |
깊이 | 7" |
높이 | 192 " |
구멍 패턴 | 눈물 |
길이 | 7" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prtd-16-42-24.pdf |
녹 방지 | 가능 |
표준 바닥 두께 | 8" |
눈물방울 구멍 높이 | 1 1 / 8 " |
눈물방울 구멍 폭 | 3 / 4 " |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 487.68 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTD-10-42-19 | 19380의 파운드. | 파란색 | 120 " | 7" | ₩ 440,720 | RFQ
| |
PRTD-10-42-24 | 24000의 파운드. | 초록색 | 120 " | 7" | ₩ 559,261 | RFQ
| |
PRTD-12-42-19 | 19380의 파운드. | 파란색 | 144 " | 7" | ₩ 469,407 | RFQ
| |
PRTD-12-42-24 | 24000의 파운드. | 초록색 | 144 " | 7" | ₩ 629,923 | RFQ
| |
PRTD-14-42-19 | 19380의 파운드. | 파란색 | 168 " | 6 3 / 4 " | ₩ 553,407 | RFQ
| |
PRTD-14-42-24 | 24000의 파운드. | 초록색 | 168 " | 7" | ₩ 763,458 | RFQ
| |
PRTD-16-42-19 | 19380의 파운드. | 파란색 | 192 " | 6 5 / 8 " | ₩ 603,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.