항목 | 팔레트 랙 네트 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
깊이 | 99 " |
높이 | 48 " |
보유 용량 등급 | 2500의 파운드. |
길이 | 99 " |
자재 | 나일론, 폴리 프로필렌 |
재질 두께 | 3 / 16 " |
측정 단위 | 마다 |
조각 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prn-99-4.pdf |
권장 용도 | 팔레트 랙과 함께 사용 |
스퀘어 네트 오프닝 | 4" |
폭 | 1 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 251.46 |
선박 폭 (cm) | 0.48 |
HS 코드 | 5608903000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.