항목 | 범용 패널 트럭 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 길이 | 30 " |
데크 폭 | 26 " |
높이 | 40.38 " |
길이 | 32.13 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 30 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prct.pdf |
정적 용량 | 2000의 파운드. |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
선박 높이 (cm) | 102.55 |
선박 길이 (cm) | 81.6 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
A.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 데크 폭 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT-HD | 30 " | 5" | 폴리온 스틸 | 29.5 " | 34 " | 36 " | 4000의 파운드. | 36 " | ₩ 1,450,654 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.