VESTIL PRAIL-102-HD-Y-WW 고강도, 노란색 배리어(바퀴 2개 포함)
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 군중 제어 장벽 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 아니 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 노란색 |
발 스타일 | 두 바퀴 모두 |
높이 | 40 " |
후크 커넥터 | 2 1 / 4 " |
내부 레일 직경 | 3 / 4 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
연동 | 가능 |
길이 | 20 " |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 20 " |
맥스. 폭 | 101.75 " |
측정 단위 | 마다 |
외부 레일 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prail-102-hd-y-ww.pdf |
레일 직경 | 1.625 " |
반성하는 자 | 아니 |
수직 막대 간격 | 5 3 / 4 " |
폭 | 102 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 259.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 캐스터 폭 | 색상 | 자재 | 최대 길이 | 맥스. 폭 | 외부 레일 직경 | 레일 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 314,720 | ||
PRAIL-102-G-FF | - | - | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 347,276 | ||
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 347,276 | ||
PRAIL-102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 347,276 | ||
PRAIL-102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 364,407 | ||
PRAIL-102-HD-G | - | - | 은 | 강철 | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ₩ 404,600 | ||
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ₩ 442,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.