항목 | 오버 헤드 도어 홀더 |
범퍼 높이 | 18 " |
범퍼 길이 | 2" |
범퍼 프로젝션 | 17.5 " |
범퍼 두께 | 2" |
범퍼 너비 | 8" |
생산 능력 | 25000의 파운드. |
색상 | 갈색 |
높이 | 27.5 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
길이 | 17.5 " |
입술 돌출 | 11.5 " |
부하 용량 | 25000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 도크 위의 서비스 | 5" |
최대 도크 아래 서비스 | 5" |
측정 단위 | 마다 |
작동 모드 | 유압 핸드 펌프 |
전체 길이 | 2.42 피트 |
플랫폼 길이 | 25 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 0.38 " |
플랫폼 폭 | 66 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pp-2566.pdf |
램프 폭 | 66 " |
램핑 길이 | 29 " |
도크 위의 서비스 범위 | 5" |
도크 아래 서비스 범위 | 5" |
UPC | 691215031271 |
폭 | 93 " |
선박 중량 (kg) | 256.05 |
선박 높이 (cm) | 70.01 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 236.22 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 범퍼 프로젝션 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 입술 돌출 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-1572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | Dock Leveler의 가장자리 | 26.75 " | 40.12 " | 15000의 파운드. | ₩ 4,829,898 | ||
PP-2066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | 눈 세척 스테이션 검사 태그 | 17.5 " | 11.5 " | 20000의 파운드. | ₩ 3,949,730 | RFQ
| |
PP-2072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | 검사 / 테스트 기록 태그 | 17.5 " | 11.5 " | 20000의 파운드. | ₩ 4,236,043 | ||
PP-2572 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | DBL 다이어프램 펌프 | 17.5 " | 11.5 " | 25000의 파운드. | ₩ 4,894,680 | ||
PP-2572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | 도어 클로저 암 | 26.75 " | 40.12 " | 25000의 파운드. | ₩ 5,641,185 | ||
PP-3066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | 도어 클로저 암 슈 | 17.5 " | 12.31 " | 30000의 파운드. | ₩ 5,540,105 | ||
PP-3072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | 최근 통 | 17.5 " | 12.31 " | 30000의 파운드. | ₩ 5,923,629 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.