항목 | 팔레트 잭 |
생산 능력 | 5500의 파운드. |
캐스터 재질 | 나일론 |
색상 | 은 |
깊이 | 61 " |
포크 높이 낮추기 | 2.88 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 안장 폭 | 27 " |
포크 너비 | 6 1 / 2 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
길이 | 61 " |
로드 센터 | 19 " |
낮은 높이 | 2 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전체 포크 폭 | 27 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pm5-2748-sz.pdf |
올려 진 높이 | 7 3 / 4 " |
롤러 직경 | 4" |
롤러 재질 | 나일론 |
롤러 폭 | 3" |
스티어링 캐스터 직경 | 7" |
스티어링 캐스터 재질 | 나일론 |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
서스펜션 시스템 | 헤비 듀티 스러스트 베어링 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 캐스터 재질 | 색상 | 자재 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2048-SG | 팔레트 잭 | - | 회색 | 강철 | 3" | 고무 | 3 1 / 2 " | 폴리 우레탄 | ₩ 1,746,792 | ||
PM5-2048-SS | 팔레트 잭 | - | 은 | 스테인리스 강 | 3" | 폴리 우레탄 | 3 5 / 8 " | 폴리 우레탄 | ₩ 7,687,347 | ||
PM5-2748-SFF | 팔레트 잭 | 폴리 우레탄 | 은 | 스테인리스 강 | 4" | 폴리 우레탄 | 3" | 폴리 우레탄 | ₩ 4,039,458 | ||
PM5-2748-SG | 팔레트 잭 | 나일론 | 회색 | 강철 | 3" | 나일론 | 3 1 / 2 " | 나일론 | ₩ 1,740,912 | ||
PM5-2748-SS | 팔레트 잭 | 고무 | 은 | 스테인리스 강 | 3" | 고무 | 3 5 / 8 " | 폴리 우레탄 | ₩ 7,254,392 | ||
PM5-2748-SG-6PKG | 팔레트 트럭 | 폴리 우레탄 | 회색 | 강철 | 3" | 고무 | 3 1 / 2 " | 폴리 우레탄 | ₩ 10,161,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.