VESTIL PM5-2036 강철 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭, 5500Lb. 용량, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 잭 |
생산 능력 | 5500의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 49.6875 " |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 20 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48.56 " |
길이 | 49 " |
낮은 높이 | 2 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-pm5-2036.pdf |
올려 진 높이 | 7 3 / 4 " |
롤러 직경 | 2 7 / 8 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 1 1 / 2 " |
스티어링 캐스터 직경 | 6 3 / 4 " |
스티어링 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 직경 | 스티어링 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2048 | 49 " | 5500의 파운드. | - | 2 7 / 8 " | 폴리 우레탄 | 3 5 / 8 " | 7 3 / 4 " | 폴리온 스틸 | ₩ 1,257,497 | ||
PM5-2048-6패키지 | 49 " | 5500의 파운드. | - | 2 7 / 8 " | 폴리 우레탄 | 3 5 / 8 " | 7 3 / 4 " | 폴리온 스틸 | ₩ 6,194,923 | ||
PM5-2736 | 48.5 " | 5500의 파운드. | - | 3" | 폴리 우레탄 | 3 / 4 " | 8" | 폴리온 스틸 | ₩ 1,196,847 | ||
PM5-2738-WN | 42 " | 5000의 파운드. | - | 3" | 강철 | 2 3 / 4 " | 8" | 폴리온 스틸 | ₩ 1,149,018 | ||
PM5-2748 | 48.63 " | 5500의 파운드. | 폴리 우레탄 | 2 7 / 8 " | 폴리 우레탄 | 2 1 / 2 " | 6 3 / 4 " | 폴리온 스틸 | ₩ 1,246,437 | ||
PM5-2748-6패키지 | 48.63 " | 5500의 파운드. | 폴리 우레탄 | 2 7 / 8 " | 폴리 우레탄 | 2 1 / 2 " | 6 3 / 4 " | 폴리온 스틸 | ₩ 6,298,014 | ||
PM5-2748-FP | 49 " | 5500의 파운드. | 폴리 우레탄 | 4" | 폴리 우레탄 | 3" | 7" | 폴리온 스틸 | ₩ 1,271,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.