항목 | 팔레트 잭 |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 60 " |
포크 길이 | 44 " |
포크 너비 | 27 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
길이 | 60 " |
낮은 높이 | 1 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pm2-2744-slp.pdf |
올려 진 높이 | 3 3 / 8 " |
롤러 직경 | 1 1 / 2 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 2 1 / 4 " |
스티어링 아크 각도 | 205도 |
스티어링 캐스터 직경 | 6" |
스티어링 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
스타일 | 슈퍼 로우 프로파일 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 130.05 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 포크 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM2-2044-SLP | 60 " | 6 1 / 2 " | 21 " | ₩ 2,368,747 | RFQ
| |
PM2-3344-SLP | 63.5 " | 33 " | 33 " | ₩ 2,353,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.