항목 | 짚자리 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 파란색 |
동적 부하 용량 | 3300의 파운드. |
포크 오프닝 높이 | 3 5 / 8 " |
포크 오프닝 폭 | 13 1 / 6 " |
높이 | 6 1 / 2 " |
길이 | 39 1 / 4 " |
부하 용량 | 8800의 파운드. |
자재 | HDPE |
개방형 높이 | 4 3 / 4 " |
무제한 대출 제공 폭 | 12.19 " |
전체 높이 | 6 1 / 2 " |
전체 길이 | 39 1 / 4 " |
팔레트 항목 | 양방향 입장 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-plps-h.pdf |
랙 장착 가능 용량 | 2200의 파운드. |
스키드 개방 높이 | 4 3 / 4 " |
스키드 오프닝 폭 | 12 3 / 16 " |
스키드 탑 스타일 | 견고하고 랙에 장착 가능 |
스택 | 가능 |
정적 부하 용량 | 8800의 파운드. |
스타일 | 솔리드/랙 가능 |
지원되지 않는 팔레트 랙 용량 | 2200의 파운드. |
폭 | 47 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 99.7 |
선박 폭 (cm) | 119.7 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | CN |
A. 균일한 용량은 8800lb입니다.
A. 지원되지 않는 팔레트 랙 용량은 3300lb입니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 정적 부하 용량 | 동적 부하 용량 | 포크 오프닝 폭 | 포크 오프닝 높이 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPS-4840 | 47 " | 39 1 / 4 " | 6 1 / 2 " | - | 2200의 파운드. | 12 " | 3 1 / 2 " | 파란색 | ₩ 480,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.