항목 | 짚자리 |
색상 | 회색 |
동적 부하 용량 | 3300의 파운드. |
포크 오프닝 높이 | 4" |
포크 오프닝 폭 | 14 " |
높이 | 5 1 / 2 " |
길이 | 47 1 / 2 " |
부하 용량 | 13000의 파운드. |
자재 | HDPE |
제품 데이터 시트 | 조끼-plps-4848.pdf |
정적 부하 용량 | 13000의 파운드. |
폭 | 47 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 119.7 |
선박 폭 (cm) | 119.7 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 색상 | 동적 부하 용량 | 폭 | 바닥 수용력 | 포크 오프닝 높이 | 포크 오프닝 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLPB-4840 | - | 검정 | 2200의 파운드. | 46 7 / 8 " | 8800의 파운드. | 3 1 / 2 " | 9 13 / 16 " | 6" | ₩ 551,022 | ||
PLPR-4840 | - | 회색 | 3960의 파운드. | 47 1 / 4 " | 4400의 파운드. | 3 1 / 2 " | 8 3 / 4 " | 6" | ₩ 566,796 | ||
PLPR-4840-ST | - | 파란색 | 3300의 파운드. | 47 1 / 8 " | 13200의 파운드. | 3 5 / 16 " | 10 13 / 16 " | 6 1 / 2 " | ₩ 480,462 | ||
PLPS-4840-9L | 8800의 파운드. | 파란색 | 2200의 파운드. | 46.88 " | - | 3 1 / 2 " | 12 1/16", 12 7/8" | 5 1 / 2 " | ₩ 474,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.