항목 | 조정 가능한 패널 돌리 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 19.25 " |
높이 | 10.5 " |
길이 | 19.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
플레이트 표면 높이 | 6 3 / 4 " |
플레이트 표면 길이 | 15 " |
플랫폼 스타일 | 엽니다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pldl-adj-8gfn.pdf |
지지대 내부 길이 | 11 " |
UPC | 691215099707 |
사용 가능한 너비 | 9" |
함께 사용 | 패널 |
휠 지름 | 8" |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 48.9 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-ADJ-10FF | 500의 파운드. | 채워지는 거품 | 10 "X 3 1 / 8" | 까다로운 | 20.875 " | 11.5 " | ₩ 631,680 | ||
PLDL-ADJ-10PN | 600의 파운드. | - | 10 "X 3 1 / 4" | 강성 공압식 | 20.875 " | 11.5 " | ₩ 587,898 | ||
PLDL-ADJ-8MR | 1000의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 8 "X 2" | 까다로운 | 19.25 " | 10.5 " | ₩ 589,858 | ||
PLDL-ADJ-8PS | 1000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 8 "X 2" | 까다로운 | 19.25 " | 10.5 " | ₩ 635,498 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.