항목 | 달아서 커터 |
색상 | 검정 |
달아서 폭 | 1 1/4" ~ 3/8" |
그립 재질 | 고무 |
손잡이 길이 | 8" |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 6" |
길이 | 12.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 12 1 / 2 " |
전체 폭 | 2" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pkg-c-125.pdf |
도구 무게 | 2의 파운드. |
타입 | 달아서 커터 |
함께 사용 | 강철 달아서 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.