항목 | 연동 플라스틱 돌리 |
생산 능력 | 250의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 크기 | 4 "X 1 1 / 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 6 1 / 2 " |
깊이 | 26.75 " |
핸들 높이 | 26 " |
높이 | 6.5 " |
길이 | 26.5 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 26 3 / 4 " |
플랫폼 폭 | 15 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pcs-1626.pdf |
UPC | 691215070911 |
폭 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.