항목 | 팔레트 덤퍼 / 리테이너 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
체인 길이 | 28 " |
색상 | 파랑, 노랑 |
연장 포크 높이 | 2.25 " |
연장 포크 길이 | 52 " |
연장 포크 폭 | 32 " |
연장 포크 내부 폭 | 24 " |
포크 낙하 각도 | 90도 |
포크 길이 | 52 " |
포크 포켓 센터 | 20.5 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 7.5 " |
포트 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
높이 | 32.38 " |
길이 | 91 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
사용 가능한 포크 길이 | 52 " |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 126.45 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 231.78 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.