항목 | 양동이 |
기본 Dia. | 10 5 / 16 " |
생산 능력 | 6.5 갤런 |
색상 | 백 |
지름 | 10.31 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 플라스틱 |
높이 | 19.44 " |
길이 | 12.625 " |
액체 기밀 / 방진 | 가능 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 액체 온도. | 190도 에프 |
최대 액체 온도 | 190도 에프 |
양동이 스타일 | 나사 상단 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pail-scr-65-w.pdf |
셰이프 | 반올림 |
유출 방지 | 가능 |
타입 | 양동이 |
UN 등급 | UN 1H2/Y30/S |
UPC | 691215061957 |
방수의 | 예, 하지만 고압이나 고열로 인해 개스킷이 손상될 수 있습니다. |
날씨 저항 | 예, 하지만 높은 열로 인해 개스킷이 손상될 수 있습니다. |
폭 | 12.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 49.37 |
선박 길이 (cm) | 32.07 |
선박 폭 (cm) | 32.07 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 폭 | 높이 | 양동이 스타일 | 색상 | 최대 액체 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통-SCR-35-W | 3.5 갤런 | 12.62 " | 12.19 " | 나사 상단 | 백 | - | ₩ 50,552 | ||
통-SCR-5-W | 5 갤런 | 12.62 " | 16.06 " | 나사 상단 | 백 | - | ₩ 65,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.