항목 | 휴대용 호퍼 트럭 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 고정식, 회전식, 잠금 장치가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 59 " |
포크 포켓 센터 | 21 5 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 너비 | 7" |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 7" |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 Dia. | 8" |
계량기 | 12가. |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 47 5 / 8 " |
호퍼 높이 | 47 5 / 8 " |
호퍼 길이 | 59 " |
호퍼 재질 | 강철 |
호퍼 유형 | 지게차 가능 |
호퍼 폭 | 58 4 / 5 " |
길이 | 59 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 12가. |
이동성 옵션 | 지게차 가능 / 수동 |
바퀴 수 | 4 |
전체 높이 | 49.375 " |
전체 길이 | 53.375 " |
전체 폭 | 58 13 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-p-hop-1-5.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
음량 | 1 1/2 큐빅 야드. |
볼륨 용량 | 1-1 / 2 cu. yd. |
휠 직경 | 8" |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
휠 타입 | 페놀 |
폭 | 58 4 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 207 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 146.05 |
HS 코드 | 7309000090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.