그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 랙 보호기 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
C 채널 길이 | 6" |
C 채널 두께 | 3 / 16 " |
색상 | 노란색 |
높이 | 12 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 "X 1" |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.625 " |
장착 구멍 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 3" |
전체 높이 | 11.88 " |
전체 길이 | 3" |
전체 폭 | 10 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-npg6-12.pdf |
두께 | 3 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 1" |
사용 가능한 너비 | 6 1 / 4 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.