항목 | 비 손상 플레이트 클램프 |
생산 능력 | 1100의 파운드. |
클램프 잠금 장치 | 자동 잠금 |
색상 | 노란색 |
높이 | 10 " |
턱 깊이 | 3.23 " |
길이 | 7" |
리프팅 클램프 스타일 | 수직선 |
리프팅 클램프 유형 | 플레이트 클램프 |
자재 | 스틸, 폴리우레탄 |
맥스. 턱 개방 | 3 15 / 16 " |
맥스. 열리는 | 3 15 / 16 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 턱 열기 | 0" |
최소 열리는 | 0" |
전반적인 깊이 | 7" |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 4.45 " |
전체 두께 | 3.15 " |
전체 폭 | 12.13 " |
반지 Dia. | 1.61 " |
링 두께 | 0.43 " |
UPC | 691215098618 |
폭 | 5" |
작업 부하 제한 | 0.5 톤 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | FR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.