항목 | 모듈 식 스태킹 랙 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
갑판 | 부드럽게 |
포크 언더 클리어런스 | 3 1 / 4 " |
높이 | 58 " |
길이 | 56.5 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 53 " |
전체 높이 | 58 " |
전체 폭 | 56 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-nest-210.pdf |
랙 타입 | 스택 |
사용 가능한 깊이 | 48 3 / 8 " |
사용 가능 높이 | 48 " |
사용 가능한 길이 | 48 3 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 49 " |
폭 | 56.5 " |
선박 중량 (kg) | 137.7 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 143.51 |
선박 폭 (cm) | 143.51 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.