항목 | 견인 드라이브 카트 |
배터리 타입 | 12 볼트 / 95Ah |
캐스터 재질 | 단단한 거품 |
색상 | 검정 |
데크 높이 | 14 " |
플랫폼 간 거리 | 17.75 " |
드라이브 캐스터 직경 | 10 " |
드라이브 캐스터 유형 | 솔리드 폼 타이어 |
드라이브 캐스터 폭 | 3 1 / 4 " |
빠른 이동 속도가 로드됨 | 2.5의 mph |
빠른 이동 속도 언로드 | 2.8의 mph |
프레임 높이 | 25-3 / 4 인치 |
전면 캐스터 Dia. | 9" |
핸들 높이 | 44 11 / 16 " |
높이 | 44.687 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 59 " |
부하 용량 | 750의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 33 " |
최대. 속도 로드됨 | 2.5의 mph |
최대. 언로드된 속도 | 2.8의 mph |
측정 단위 | 마다 |
모터 전력 kW | 0.8kW |
배터리 수 | 2 |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 44 " |
전체 길이 | 59 " |
전체 폭 | 28 " |
플랫폼 높이 | 14 " |
플랫폼 길이 | 46 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24.75 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ne-cart-3.pdf |
레일 높이 | 40 입력 |
난간 높이 | 40 " |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
선반 용량 | 250의 파운드. |
선반 높이 | 33 " |
느린 이동 속도 로드됨 | 1.3의 mph |
스티어링 캐스터 직경 | 9" |
스티어링 캐스터 유형 | 솔리드 폼 타이어 |
스티어링 캐스터 폭 | 3 1 / 4 " |
UPC | 691215101578 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 215.1 |
선박 높이 (cm) | 113.51 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.