VESTIL NE-CART 시리즈 견인 구동 카트
필터
캐스터 재질 : 단단한 거품 , 색상: 검정 , 제어: 커티스 1228 , 데크 높이: 14 " , 플랫폼 간 거리: 17.75 " , 상단과 중간 선반 사이의 거리: 16 3 / 4 " , 드라이브 캐스터 직경: 10 " , 드라이브 캐스터 유형: 솔리드 폼 타이어 , 드라이브 캐스터 폭: 3 1 / 4 " , 빠른 이동 속도 로드됨: 2.5의 mph , 언로드된 빠른 이동 속도: 2.8의 mph , 첫 번째 선반 용량: 200의 파운드. , 첫 번째 선반 높이: 33 " , 핸들 높이: 44 11 / 16 " , 포함: 마운팅 하드웨어 , 적재 능력: 750의 파운드. , 재료: 강철 , 최대. 로드된 속도: 2.5의 mph , 최대. 언로드된 속도: 2.8의 mph , 모터 전력 kW: 0.8kW , 모터 유형: DC , 모터 전압: 24V DC , 모터 와트: 500W , 배터리 수: 2 , 캐스터 수: 4 , 전체 길이: 59 " , 전반적인 너비: 28 " , 플랫폼 재질: 강철 , 전원: 전기 무선 , 두 번째 선반 용량: 150의 파운드. , 두 번째 선반 높이: 49 3 / 4 " , 선반 용량: 250의 파운드. , 선반 높이: 33 " , 느린 이동 속도 로드됨: 1.3의 mph , 느린 이동 속도 언로드됨: 1.5의 mph , 스티어링 캐스터 직경: 9" , 스티어링 캐스터 유형: 솔리드 폼 타이어 , 스티어링 캐스터 폭: 3 1 / 4 " , 회전 반경: 23 5 / 8 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아크 용접기 액세서리
- 유압 고압 호스 Assy.
- 텔레스코픽 지지대
- 세포 연구 장비 액세서리
- 오토 클레이브
- 모터용품
- 세련
- 호퍼 및 큐브트럭
- 플라스틱
- 색인 생성 가능한 삽입물
- TENNSCO 보관 캐비닛, 표준 도어
- SQUARE D Panelboard MB 키트
- ADVANCE TABCO 스트레이너 플레이트, 천공 된 바닥
- ACROVYN 아웃사이드 코너, 아크로빈
- SOUTHWIRE COMPANY MAX 펀치 시리즈 녹아웃 펀치 및 다이 키트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 5미크론
- EATON 현재 변압기
- DMC 교수형 스트랩
- APPROVED VENDOR 정성 여과지
- MORSE DRUM 프론트 밴드 완료