항목 | 수동 작업 포지셔너 액세서리 |
색상 | 은 |
높이 | 20 " |
길이 | 5.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
스핀들 사이의 공간 | 5 1 / 2 " |
스핀들 직경 | 2" |
스핀들 길이 | 17 1 / 2 " |
UPC | 691215028776 |
폭 | 9.75 " |
함께 작동 | MWP-220, MWP-440 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 24.77 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 스핀들 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-스핀 | 3.5 " | 23.75 " | 23 1 / 2 " | 3" | ₩ 139,338 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.