항목 | 다중 높이 컨테이너 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
도어 개방 높이 | 2.75 " |
도어 개방 폭 | 74.5 " |
접힌 컨테이너 높이 | 2 3 / 4 " |
접힌 컨테이너 길이 | 8 3 / 4 " |
접힌 컨테이너 너비 | 74 1 / 2 " |
포크 오프닝 센터 | 14 1/8", 19" |
포크 오프닝 높이 | 3 7 / 8 " |
포크 오프닝 폭 | 8 5/16", 13 1/8" |
높이 | 37.5 " |
길이 | 31.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
야외 보관 재료 | 플라스틱 |
전반적인 깊이 | 31.5 " |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 폭 | 47.25 " |
팔레트 기본 높이 | 5 7 / 8 " |
팔레트 베이스 길이 | 31 3 / 8 " |
팔레트 베이스 폭 | 47 3 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-multi-c.pdf |
스토리지 용량 | 9.26 평방 피트. |
저장 공간 | 24.7 cu. ft. |
UPC | 691215061742 |
폭 | 47.25 " |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 120.02 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.