항목 | 재활용 카트 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 검정 |
전면 높이 | 33 5 / 8 " |
높이 | 42.81 " |
길이 | 30.75 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
음량 | 1/2 cu. 야드 |
폭 | 52.75 " |
함께 작동 | JMD-1000-48, JMD-1000-60, JMD-1000-73 |
선박 중량 (kg) | 48.6 |
선박 높이 (cm) | 107.79 |
선박 길이 (cm) | 78.26 |
선박 폭 (cm) | 133.99 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MPT-1 | 41.81 " | ₩ 855,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.