항목 | 자기 스위퍼 |
생산 능력 | 50의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 38 " |
처리 | 가능 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 41 " |
길이 | 38 " |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 38 " |
맥스. 당기는 힘 | 50의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mpsr-24-b.pdf |
제거 프로세스 | 핸들 해제 레버 |
스윕 폭 | 24 " |
휠 직경 | 5 3 / 4 " |
휠 재질 | 고무 |
폭 | 39 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.