항목 | 전기 와이어 로프 호이스트 |
배터리 포함 | 아니 |
케이블 길이 | 36 피트 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 58 " |
이중선 케이블 길이 | 18 피트 |
이중선 용량 | 800의 파운드. |
빔 플랜지 W에 적합 | 최대 1 1/2" |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 최대 1 1/2" |
높이 | 8.875 " |
길이 | 15.125 " |
리프팅 속도 | 30 피트 / 분 |
부하 용량 | 0.2 톤 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1.5 마력 |
전반적인 깊이 | 15 1 / 8 " |
전체 높이 | 8.88 " |
전체 폭 | 5 3 / 4 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mini-4.pdf |
전압 | 115 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 22.54 |
선박 길이 (cm) | 38.42 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.