항목 | 체인 호이스트 |
색상 | 빨간색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 58 피트 |
깊이 | 19.25 " |
이중선 케이블 길이 | 18 피트 |
이중선 용량 | 2000의 파운드. |
높이 | 11.75 " |
리프트 속도 | 30피트/분 |
부하 용량 | 0.5 톤 |
자재 | 강철 |
최대. 호환 플랜지 폭 | 1.5 " |
모터 HP | 1.5 마력 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mini-10.pdf |
단일 라인 케이블 길이 | 36 피트 |
단일 라인 용량 | 1000의 파운드. |
전압 | 115V |
폭 | 8" |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.