VESTIL MHBC-4444-5C-R 벌크 컨테이너, 빨간색, 45인치 x 45인치 x 51.5인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벌크 컨테이너 |
부셸 용량 | 48.32 부셸 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 크기 | 5 "X 1.25" |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 빨간색 |
지름 | 45 " |
높이 | 51.5 " |
길이 | 45 " |
리프트 액세스 | 2 방향 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 45 " |
전체 높이 | 51.5 " |
전체 폭 | 45 " |
UPC | 691215089852 |
음량 | 35 cu. ft. |
폭 | 45 " |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 130.81 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 중첩 가능 | 바퀴 수 | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHBC-3244-5C-CB | 700의 파운드. | 생도 블루 | - | 4 | 39 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 2,174,301 | ||
MHBC-3244-5C-JG | 700의 파운드. | 비취 초록 | - | 4 | 39 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 2,174,301 | ||
MHBC-3244-5C-O | 700의 파운드. | 브릴리언트 오렌지 | - | - | 39 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 2,174,301 | ||
MHBC-3244-5C-R | 700의 파운드. | 빨간색 | - | - | 39 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 2,174,301 | ||
MHBC-3244-CB | 700의 파운드. | 생도 블루 | 5 | - | 33 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 1,240,680 | ||
MHBC-3244-JG | 700의 파운드. | 비취 초록 | 5 | - | 33 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 1,653,043 | ||
MHBC-3244-O | 700의 파운드. | 브릴리언트 오렌지 | 5 | - | 33 " | 27.5 cu. ft. | ₩ 1,653,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.