항목 | 벽 장착 |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 벽 장착 |
높이 | 6" |
길이 | 6 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 스타일 | 내부 맞춤 포스트 튜브 |
볼트 구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 6" |
전체 길이 | 6 7 / 8 " |
전체 폭 | 3" |
사각 튜브 높이 | 2 1 / 2 " |
정사각형 튜브 폭 | 2 1 / 2 " |
폭 | 3" |
함께 작동 | MG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 17.46 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG-WP-B | 난간 섹션 튜브 | 3" | 6 7 / 8 " | ₩ 108,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.