항목 | 자기 스위퍼 |
생산 능력 | 40의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 32 " |
확장 가능 | 가능 |
처리 | 가능 |
손잡이 길이 | 45 1 / 2 " |
핸들 길이 연장 | 45 1 / 2 " |
핸들 길이 감소 | 31 " |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
높이 | 31 " |
길이 | 28.5 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 길이 | 45 1 / 2 " |
맥스. 당기는 힘 | 40의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 31 " |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mfsr-30.pdf |
제거 프로세스 | 핸들 해제 레버 |
스윕 폭 | 30 " |
UPC | 691215109246 |
휠 직경 | 6 7 / 8 " |
휠 지름 | 6 7 / 8 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1 1 / 2 " |
폭 | 34 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 66.68 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 87.95 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.