항목 | 기계 발동기 핸드 트럭 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 16 3 / 4 " |
포크 길이 | 6" |
포크 두께 | 1 1 / 8 " |
포크 너비 | 3" |
포크 조절 가능 | 6 "~ 19 1/2" |
핸드 트럭 목적 | 전문 품목 운반 |
높이 | 42.5 " |
길이 | 16.75 " |
리프트 높이 | 6" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 쌍 |
코판 깊이 | 6" |
노즈플레이트 두께 | 1 1 / 8 " |
노즈 플레이트 폭 | 3" |
바퀴 수 | 4 |
리프트의 종류 | 유압 |
휠 직경 | 6" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 크기 | 6 "X 2" |
휠 너비 | 2" |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 150.75 |
선박 높이 (cm) | 107.95 |
선박 길이 (cm) | 42.55 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 노즈플레이트 두께 | 생산 능력 | 깊이 | 휠 직경 | 휠 재질 | 휠 너비 | 폭 | 포크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-10-RAL | 1 1 / 8 " | 10000의 파운드. | 18 " | 8" | 강철 | 3" | 24 " | 6" | ₩ 8,594,650 | ||
MFM-12-RAL | 1 1 / 8 " | 12000의 파운드. | 18 " | 8" | 강철 | 2 1 / 2 " | 24 " | 6" | ₩ 10,503,538 | ||
MFM-2-RAL | 3 / 4 " | 2000의 파운드. | 12 1 / 2 " | 5" | 페놀 | 2" | 22 " | 5" | ₩ 4,927,287 | ||
MFM-4-RAL | 1 1 / 8 " | 4000의 파운드. | 16 1 / 2 " | 6" | 페놀 | 2" | 23 " | 6" | ₩ 6,534,538 | ||
MFM-8-RAL | 1 1 / 8 " | 8000의 파운드. | 17 1 / 4 " | 8" | 강철 | 2 1 / 2 " | 23 1 / 8 " | 6" | ₩ 7,628,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.