항목 | 가구 및 상자 발동기 |
생산 능력 | 1300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
높이 | 31.13 " |
길이 | 15.5 " |
리프트 높이 | 15 " |
리프트 스타일 | Mechanical |
부하 용량 | 1300의 파운드. |
자재 | 강철 |
노즈플레이트 길이 | 4 3 / 4 " |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 8 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mfm-1300.pdf |
스트랩 높이 | 1" |
스트랩 길이 | 190 " |
스트랩 너비 | 4 1 / 2 " |
UPC | 691215028233 |
폭 | 29.25 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 37.15 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 길이 | 리프트 스타일 | 부하 용량 | 노즈플레이트 길이 | 스트랩 높이 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-4000 | 26.75 " | 49.25 " | 15 " | 유압 | 4000의 파운드. | 2 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 5" | ₩ 1,968,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.