항목 | 메 자닌 안전 게이트 |
부착 유형 | 래그 볼트 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.4375 " |
색상 | 노란색 |
컴플라이언스 | OSHA 29 CFR 1910.23 (e) |
깊이 | 40.12 " |
난간 높이 | 42.38 " |
높이 | 80.06 " |
포함 사항 | 하드웨어 설치 |
안쪽 깊이 | 40.12 " |
안쪽 너비 | 61.5 " |
킥플레이트 높이 | 4" |
길이 | 79.312 " |
자재 | 강철 |
최대 하중 높이 | 68 " |
측정 단위 | 마다 |
중간 레일 높이 | 21 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mezz-200.pdf |
발가락 보드 높이 | 4" |
튜브 벽 두께 | 0.08 " |
튜브 크기 | 1 1 / 2 "X 1 1 / 2" |
UPC | 691215028226 |
사용 가능한 길이 | 74 " |
사용 가능한 너비 | 56 " |
팔레트 길이 활용 | 48 " |
팔레트 폭 활용 | 48 " |
폭 | 68.5 " |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
선박 높이 (cm) | 202.72 |
선박 길이 (cm) | 201.45 |
선박 폭 (cm) | 176.53 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.