항목 | 키트 |
팔 타입 | 직진 |
생산 능력 | 16400의 파운드. |
색상 | 회색 |
깊이 | 82 " |
디자인 | 두 |
마감재 | 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 72 " |
자재 | 강철 |
최대 팔 용량 | 1600의 파운드. |
측정 단위 | SET를 |
팔 수 | 8 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mdu-c-6-36-g-set.pdf |
폭 | 47 " |
선박 중량 (kg) | 263.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 항목 | 최대 팔 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-6-24-G-세트 | 22000의 파운드. | 58 " | 72 " | 키트 | 2400의 파운드. | 47 " | ₩ 3,794,992 | ||
SDU-C-6-24-G-세트 | 15400의 파운드. | 60 " | 81 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 1600의 파운드. | 62 " | ₩ 3,247,312 | ||
SDU-C-6-36-G-세트 | 10400의 파운드. | 84 " | 81 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 800의 파운드. | 62 " | ₩ 3,707,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.